| |
|
| Artikel-Nr.: C1033-CLK124645 Herst.-Nr.: CLK124645 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bisley Office Schließfachschrank, 1 Abteil, 4 Fächer, T 305 mm, Farbe lichtgrau
Bisleys Office Schließfachschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit vier einzeln abschließbaren Fächern Platz für die Ablage persönlicher Gegenstände
Bisleys Office Schließfachschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit vier einzeln abschließbaren Fächern Platz für die Ablage persönlicher Gegenstände. Die Türen der vier Fächer sind mit einem Etikettenhalter und einem Zylinderschloss ausgestattet. Löcher an der Korpusoberseite sorgen für Belüftung. Die Schränke können miteinander verbunden werden, somit ergeben sich zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke des Office Garderobensystems sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 1802 x B 305 x T 305 mm Farbe: lichtgrau TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Lieferumfang 1 Bisley Office Schließfachschrank, 1 Abteil, 4 Fächer, T 305 mm, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen: | | Farbe: | LTH44 mood | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 775 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fächer-Schrank, Fächerschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, flügeltürenschrank lichtgrau, garderobenschrank, flügeltürenschrank bisley, Karteikasten |
| | |
| |