| |
|
| Artikel-Nr.: C1033-CDF3645 Herst.-Nr.: CDF3645 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hängeregistraturschrank LIGHT, doppelbahnig, 3 Schubladen DIN A4, lichtgrau Bisley LIGHT - Der günstige Allrounder Der doppelbahnige Hängeregistraturschrank mit Griffleiste bietet in 3 Hängeregistraturschubladen DIN A4 mit geschlossenem Wannenboden Platz für Ihre Mappen. Die Schubladen sind mit leichtgängigen, kugelgelagerten Teleskopschienen ausgestattet. Der 100% Auszug gewährt Zugang auf den gesamten Schubladeninhalt, die Etikettenhalter auf den Schubladenfronten ermöglichen die Identifikation des Schubladeninhalts. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln und die Doppelauszugssperre sorgen für Sicherheit. Die Garantie beträgt 5 Jahre, der Schrank ist TÜV-zertifiziert. - Maße: H 1016 x B 800 x T 622 mm
- Format: DIN A4
- Farbe: lichtgrau
- TÜV/GS-zertifiziert
- Abschließbar
- Hängeregistratur Format DIN A4
- Schubladenvollauszug
- Doppelauszugssperre
- Belastbarkeit: 60 kg je Schublade
- geschlossener Wannenboden
- 1 Etikettenhalter und Etikett je Schublade
- einteiliger Korpus
Lieferumfang: - 1 Hängeregistraturschrank LIGHT, doppelbahnig, 3 Schubladen DIN A4, lichtgrau
- 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Zertifizierung: | TÜV/GS | Farbe: | oxfordblau | Gesamthöhe: | 1016 mm | Gesamtbreite: | 800 mm | Gesamttiefe: | 622 mm | Schubladen: | 3 Stück | Schubladenkapazität: | 60 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, bisley light hängeregisterschrank doppelbahnig lichtgrau, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank doppelbahnig |
| | |
| |