| |
|
| Artikel-Nr.: C1033-3623639 Herst.-Nr.: 3623639 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hängeregistraturschrank, einbahnig, 2 Schubladen DIN A4, oxfordblau Bisley - Das Original Der einbahnige Hängeregistraturschrank mit Griffleiste bietet in 2 Hängeregistraturschubladen DIN A4 Platz für Ihre Mappen. Die Schubladen laufen leise auf kugelgelagerten, leichtgängigen Schienen und sind mit einem geschlossenen Boden und Doppelauszugssperre ausgestattet. Der 100% Auszug gewährt Zugang auf den gesamten Schubladeninhalt, die in der Griffleiste integrierten Etikettenfenster ermöglichen die Identifikation des Schubladeninhalts. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln sorgt für Sicherheit. Die Garantie beträgt 10 Jahre, der Schrank ist TÜV-zertifiziert. - Maße: H 711 x B 413 x T 622 mm
- Format: DIN A4
- Farbe: oxfordblau
- TÜV/GS-zertifiziert
- Abschließbar
- Hängeregistratur Format DIN A4
- Schubladenvollauszug
- Doppelauszugssperre
- Belastbarkeit: 35 kg je Schublade
- geschlossener Wannenboden
- 1 Etikettenfenster und Etikett je Schublade
- einteiliger Korpus
Lieferumfang: - 1 Hängeregistraturschrank einbahnig, 2 Schubladen, DIN A4, oxfordblau
- 2 Etikettenfenster inkl. Etikett
- 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Garantie: | 10 Jahre | Zertifizierung: | TÜV/GS | Farbe: | oxfordblau | Gesamthöhe: | 711 mm | Gesamtbreite: | 413 mm | Gesamttiefe: | 622 mm | Schubladen: | 2 Stück | Schubladenkapazität: | 35 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |