Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED-Tischleuchte 962, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1027-962-10
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
962-10
EAN/GTIN:
4007735962104
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus Kunststoff und Metall. Mit Tischklemme. Mit 20 LEDs. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 420 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 1.250 lux Beleuchtungsstärke in 40 cm Abstand. Farbtemperatur 4.000 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 7 W. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A". Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
962-10
Tischklemme vorhanden:
Ja
Höhe:
365
Zertifikat/Zulassung:
CE
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Breite:
0
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 962
Kabellänge:
0
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Arm beweglich:
Ja
Energieeffizienzklasse:
A
Werkstoff:
Kunststoff, Metall
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
weiß
max. zulässige Leistung:
0
Länge:
0
Armlänge (oben):
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Helligkeit einstellbar:
Nein
Länge des Leuchtenfußes:
0
Breite des Leuchtenfußes:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 1.250 lux Beleuchtungsstärke in 40 cm Abstand
Armlänge (unten):
0
GTIN:
4007735962104
max. zul. Leistung:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Zertifikate und Zulassungen:
CE
... >
Bürobedarf
>
ALCO
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.