Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 957, Kunststoff, 11 W, 230 V, 840 lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 957, Kunststoff, 11 W, 230 V, 840 lm, weiß
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 957, Kunststoff, 11 W, 230 V, 840 lm, weiß
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 957, Kunststoff, 11 W, 230 V, 840 lm, weiß
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 957, Kunststoff, 11 W, 230 V, 840 lm, weiß
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 957, Kunststoff, 11 W, 230 V, 840 lm, weiß
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 957, Kunststoff, 11 W, 230 V, 840 lm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-957-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     957-10
EAN/GTIN:
     4007735957100
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin
Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift
Energiesparlampe mit Stecksockel
Aus Kunststoff. Mit Tischklemme. Sockel G23. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 840 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h. 1.100 lux Beleuchtungsstärke in 45 cm Abstand. Farbtemperatur 4.000 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 11 W. Mit Betriebsgerät. Leuchtmittel austauschbar. Energieeffizienzklasse "A". Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Länge des Leuchtenfußes:
0
Breite:
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Kabellänge:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Länge:
0
Breite des Leuchtenfußes:
0
Herstellerartikelnummer:
957-10
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
GTIN:
4007735957100
Energieeffizienzklasse:
A
Arm beweglich:
Ja
Ausführung des Leuchtmittels:
Kompaktleuchtstoff
Armlänge (oben):
0
Farbe:
weiß
max. zulässige Leistung:
0
Artikelbezeichnung:
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 957
Werkstoff:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Zertifikat/Zulassung:
CE, GS
Armlänge (unten):
0
Höhe:
600
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 8.000 h. 1.100 lux Beleuchtungsstärke in 45 cm Abstand
Helligkeit einstellbar:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Albert & Co
max. zul. Leistung:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Zertifikate und Zulassungen:
CE, GS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.