Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Tischleuchte 954, Kunststoff, 20 W, 12/230 V, 250 lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Tischleuchte 954, Kunststoff, 20 W, 12/230 V, 250 lm, schwarz
Halogen-Tischleuchte 954, Kunststoff, 20 W, 12/230 V, 250 lm, schwarz
Halogen-Tischleuchte 954, Kunststoff, 20 W, 12/230 V, 250 lm, schwarz
Halogen-Tischleuchte 954, Kunststoff, 20 W, 12/230 V, 250 lm, schwarz
Halogen-Tischleuchte 954, Kunststoff, 20 W, 12/230 V, 250 lm, schwarz
Halogen-Tischleuchte 954, Kunststoff, 20 W, 12/230 V, 250 lm, schwarz
Halogen-Tischleuchte 954, Kunststoff, 20 W, 12/230 V, 250 lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-954
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     954
EAN/GTIN:
     4007735009540
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus Kunststoff. Mit Tischfuß. Sockel QT9 20 W G4. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 250 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 3.000 h. 850 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand. Farbtemperatur 2.700 K. Lampenspannung 12/230 V, Lampenleistung 20 W. Leuchtmittel austauschbar. Energieeffizienzklasse "C".
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
CE, GS
GTIN:
4007735009540
max. zul. Leistung:
20
Tischklemme vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Halogen-Tischleuchte 954
Ausführung des Leuchtmittels:
Halogen
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Armlänge (unten):
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Breite des Leuchtenfußes:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Länge:
0
Länge des Leuchtenfußes:
0
Höhe:
420
Herstellerartikelnummer:
954
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Helligkeit einstellbar:
Nein
Energieeffizienzklasse:
C
max. zulässige Leistung:
20
Armlänge (oben):
0
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 3.000 h. 850 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand
Zertifikat/Zulassung:
CE, GS
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Arm beweglich:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.