Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 943, Kunststoff, Metall, Silikon, 3,5 W, 230 V, 250 lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 943, Kunststoff, Metall, Silikon, 3,5 W, 230 V, 250 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 943, Kunststoff, Metall, Silikon, 3,5 W, 230 V, 250 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 943, Kunststoff, Metall, Silikon, 3,5 W, 230 V, 250 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 943, Kunststoff, Metall, Silikon, 3,5 W, 230 V, 250 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 943, Kunststoff, Metall, Silikon, 3,5 W, 230 V, 250 lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-943-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     943-11
EAN/GTIN:
     4007735943110
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus Kunststoff, Metall und Silikon. Dimmbar, mit Tischfuß. Mit 6 LEDs. Leuchtenfuß-Ø: 13 cm. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 250 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 25.000 h. 1.200 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand. Farbtemperatur 4.000 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 3,5 W. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A". Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. zul. Leistung:
0
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Hersteller-Name:
Albert & Co
Tischklemme vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Kabellänge:
0
Werkstoff:
Kunststoff, Metall, Silikon
Farbe:
schwarz
GTIN:
4007735943110
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 943
Armlänge (oben):
0
Arm beweglich:
Ja
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
13
Zertifikat/Zulassung:
CE
Zolltarifnummer (TARIC):
94052099900
Helligkeit einstellbar:
Ja
max. zulässige Leistung:
0
Höhe:
330
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Herstellerartikelnummer:
943-11
Armlänge (unten):
0
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 25.000 h. 1.200 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand
Breite:
0
Länge des Leuchtenfußes:
0
Länge:
0
Energieeffizienzklasse:
A
Breite des Leuchtenfußes:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.