Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Tischleuchte 933, Kunststoff, 20 W, 12/230 V, 350 lm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Tischleuchte 933, Kunststoff, 20 W, 12/230 V, 350 lm, silber
Halogen-Tischleuchte 933, Kunststoff, 20 W, 12/230 V, 350 lm, silber
Halogen-Tischleuchte 933, Kunststoff, 20 W, 12/230 V, 350 lm, silber
Halogen-Tischleuchte 933, Kunststoff, 20 W, 12/230 V, 350 lm, silber
Halogen-Tischleuchte 933, Kunststoff, 20 W, 12/230 V, 350 lm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-933
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     933
EAN/GTIN:
     4007735009335
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus Kunststoff. Mit Tischfuß. Sockel G4. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 350 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 3.000 h. 1.400 lux Beleuchtungsstärke in 40 cm Abstand. Farbtemperatur 2.700 K. Lampenspannung 12/230 V, Lampenleistung 20 W. Farbe: silber. Leuchtmittel austauschbar. Energieeffizienzklasse "C".
Weitere Informationen:
Ausführung des Leuchtmittels:
Halogen
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
silber
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Hersteller-Name:
Albert & Co
Länge:
0
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Halogen-Tischleuchte 933
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Armlänge (unten):
0
Herstellerartikelnummer:
933
Breite des Leuchtenfußes:
0
Arm beweglich:
Ja
Höhe:
500
Länge des Leuchtenfußes:
0
max. zulässige Leistung:
35
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Zertifikat/Zulassung:
CE
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 3.000 h. 1.400 lux Beleuchtungsstärke in 40 cm Abstand
Armlänge (oben):
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
GTIN:
4007735009335
Helligkeit einstellbar:
Nein
Energieeffizienzklasse:
C
Kabellänge:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
max. zul. Leistung:
35
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.