Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 9229, Metall, 18 W, 230V, 1450-1500 lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 9229, Metall, 18 W, 230V, 1450-1500 lm, weiß
LED-Deckenleuchte 9229, Metall, 18 W, 230V, 1450-1500 lm, weiß
LED-Deckenleuchte 9229, Metall, 18 W, 230V, 1450-1500 lm, weiß
LED-Deckenleuchte 9229, Metall, 18 W, 230V, 1450-1500 lm, weiß
LED-Deckenleuchte 9229, Metall, 18 W, 230V, 1450-1500 lm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-9229
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9229
EAN/GTIN:
     4007735092290
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Aus Metall. Mit 90 LEDs. Lichtleistung 1.450-1.500 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h. 155 lux Beleuchtungsstärke in 100 cm Abstand. Montage an Decke oder Wand. Farbtemperatur 4.000 K. Lampenspannung 230 V, Leistung 18 W. Größe: 225 x 225 x 35 mm (B x T x H). Farbe: weiß. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A".
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
0
max. zul. Leistung:
0
Anzahl der Leuchtmittel:
90
Höhe:
35
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Betriebsmittel-Schutzklasse:
I
GTIN:
4007735092290
Hersteller-Name:
Albert & Co
Durchmesser:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Wandleuchte
Werkstoff:
Metall
Artikelbezeichnung:
LED-Deckenleuchte 9229
max. Einsatztemperatur:
0
min. Einsatztemperatur:
0
Herstellerartikelnummer:
9229
Zolltarifnummer (TARIC):
94051098900
Tiefe:
225
Breite:
225
Produkttypbezeichnung:
Wandleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.