Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 9220, ABS und Aluminium, 12 W, 230 V, 400 lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 9220, ABS und Aluminium, 12 W, 230 V, 400 lm, weiß
LED-Tischleuchte 9220, ABS und Aluminium, 12 W, 230 V, 400 lm, weiß
LED-Tischleuchte 9220, ABS und Aluminium, 12 W, 230 V, 400 lm, weiß
LED-Tischleuchte 9220, ABS und Aluminium, 12 W, 230 V, 400 lm, weiß
LED-Tischleuchte 9220, ABS und Aluminium, 12 W, 230 V, 400 lm, weiß
LED-Tischleuchte 9220, ABS und Aluminium, 12 W, 230 V, 400 lm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-9220-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9220-10
EAN/GTIN:
     4007735092214
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus ABS und Aluminium. Mit Tischfuß. Helligkeit in 5 verschiedenen Stufen jeweils in Kalt- und Warmlicht über Berührungsfeld einstellbar. Mit 102 LEDs. Leuchtenfuß: 21,5 x 16,5 cm (B x L). Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 400 - 450 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 35.000 h. 1.400 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand. Farbtemperatur 3.000-6.000 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 12 W. Mit Betriebsgerät. Mit USB-Anschluss. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A". Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Armlänge (unten):
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Kabellänge:
0
Armlänge (oben):
0
max. zulässige Leistung:
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Breite:
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Länge:
0
Energieeffizienzklasse:
A
Tischklemme vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 9220
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
CE
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Höhe:
450
Herstellerartikelnummer:
9220-10
Arm beweglich:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
ABS und Aluminium
GTIN:
4007735092214
Zolltarifnummer (TARIC):
94052040000
Hersteller-Name:
Albert & Co
Breite des Leuchtenfußes:
21,5
Länge des Leuchtenfußes:
16,5
Helligkeit einstellbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 35.000 h. 1.400 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand
max. zul. Leistung:
0
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.