Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 9214, ABS, Aluminium und Eisen, 6 W, 230 V, 300 lm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 9214, ABS, Aluminium und Eisen, 6 W, 230 V, 300 lm, silber
LED-Tischleuchte 9214, ABS, Aluminium und Eisen, 6 W, 230 V, 300 lm, silber
LED-Tischleuchte 9214, ABS, Aluminium und Eisen, 6 W, 230 V, 300 lm, silber
LED-Tischleuchte 9214, ABS, Aluminium und Eisen, 6 W, 230 V, 300 lm, silber
LED-Tischleuchte 9214, ABS, Aluminium und Eisen, 6 W, 230 V, 300 lm, silber
LED-Tischleuchte 9214, ABS, Aluminium und Eisen, 6 W, 230 V, 300 lm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-9214
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9214
EAN/GTIN:
     4007735092146
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus ABS und Aluminium. Mit Tischklemme. Mit 12 LEDs. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 300 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. 1.750 lux Beleuchtungsstärke in 40 cm Abstand. Reflektor an der Oberseite geriffelt. Flexibilität durch Doppelgelenk. Farbtemperatur 4.000 +/-300 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 12x 0,5 W. Mit Betriebsgerät. Farbe: silber. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A".
Weitere Informationen:
Armlänge (oben):
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Armlänge (unten):
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Breite des Leuchtenfußes:
0
Breite:
0
max. zulässige Leistung:
0
Länge:
0
Länge des Leuchtenfußes:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Kabellänge:
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Zertifikat/Zulassung:
CE, GS
Farbe:
silber
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Zolltarifnummer (TARIC):
94052040000
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. 1.750 lux Beleuchtungsstärke in 40 cm Abstand. Reflektor an der Oberseite geriffelt. Flexibilität durch Doppelgelenk
Helligkeit einstellbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 9214
Werkstoff:
ABS und Aluminium
Energieeffizienzklasse:
A
Herstellerartikelnummer:
9214
Tischklemme vorhanden:
Ja
Arm beweglich:
Ja
Hersteller-Name:
Albert & Co
Höhe:
386
GTIN:
4007735092146
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
max. zul. Leistung:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Zertifikate und Zulassungen:
CE, GS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.