Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 9091, Kunststoff/Metall, 11 W, 850 lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 9091, Kunststoff/Metall, 11 W, 850 lm, schwarz
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 9091, Kunststoff/Metall, 11 W, 850 lm, schwarz
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 9091, Kunststoff/Metall, 11 W, 850 lm, schwarz
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 9091, Kunststoff/Metall, 11 W, 850 lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-9091-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9091-11
EAN/GTIN:
     4007735090913
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe HF-Betrieb
Kompaktlampen HF-Betrieb
Aus Kunststoff und Metall. Mit Tischklemme. Sockel 2G7. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 900 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 6.000 h. 1.250 lux Beleuchtungsstärke in 45 cm Abstand. Reflektor mit Rastereinsatz für blendfreies Licht. Farbtemperatur 4.200 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 11 W. Mit Betriebsgerät. Leuchtmittel austauschbar. Energieeffizienzklasse "A". Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite des Leuchtenfußes:
0
Tischklemme vorhanden:
Ja
Länge des Leuchtenfußes:
0
Ausführung des Leuchtmittels:
Kompaktleuchtstoff
Arm beweglich:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
GTIN:
4007735090913
Zolltarifnummer (TARIC):
94052040000
Artikelbezeichnung:
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 9091
Farbe:
schwarz
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Helligkeit einstellbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Werkstoff:
Kunststoff und Metall
Armlänge (oben):
0
Zertifikat/Zulassung:
CE
Hersteller-Name:
Albert & Co
Länge:
0
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
760
Armlänge (unten):
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
max. zulässige Leistung:
0
Herstellerartikelnummer:
9091-11
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 6.000 h. 1.250 lux Beleuchtungsstärke in 45 cm Abstand. Reflektor mit Rastereinsatz für blendfreies Licht
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Kabellänge:
0
max. zul. Leistung:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.