Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schreibtischleuchte 9081, Kunststoff, 3,7 W, 230 V, 220 lm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Schreibtischleuchte 9081, Kunststoff, 3,7 W, 230 V, 220 lm, silber
LED-Schreibtischleuchte 9081, Kunststoff, 3,7 W, 230 V, 220 lm, silber
LED-Schreibtischleuchte 9081, Kunststoff, 3,7 W, 230 V, 220 lm, silber
LED-Schreibtischleuchte 9081, Kunststoff, 3,7 W, 230 V, 220 lm, silber
LED-Schreibtischleuchte 9081, Kunststoff, 3,7 W, 230 V, 220 lm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-9081
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9081
EAN/GTIN:
     4007735090814
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus Kunststoff. Mit Tischfuß. Mit 6 LEDs. Lichtleistung 220 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 20.000 h. 1.400 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand. Mit flexiblem Arm aus Metall. Flexibler Arm aus Metall. Farbtemperatur 4.000 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 3,7 W. Mit Betriebsgerät. Farbe: silber. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A+".
Weitere Informationen:
max. zul. Leistung:
0
Kabellänge:
0
Artikelbezeichnung:
LED-Schreibtischleuchte 9081
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
GTIN:
4007735090814
Farbe:
silber
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Hersteller-Name:
Albert & Co
Werkstoff:
Kunststoff
Tischklemme vorhanden:
Nein
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
max. zulässige Leistung:
0
Länge:
0
Länge des Leuchtenfußes:
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Armlänge (oben):
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Breite des Leuchtenfußes:
0
Armlänge (unten):
0
Energieeffizienzklasse:
A+
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 1.400 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand. Mit flexiblem Arm aus Metall
Herstellerartikelnummer:
9081
Höhe:
345
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.