Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 9080, Aluminium mit Metallfuß, 80 W, 230 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 9080, Aluminium mit Metallfuß, 80 W, 230 V, weiß
LED-Stehleuchte 9080, Aluminium mit Metallfuß, 80 W, 230 V, weiß
LED-Stehleuchte 9080, Aluminium mit Metallfuß, 80 W, 230 V, weiß
LED-Stehleuchte 9080, Aluminium mit Metallfuß, 80 W, 230 V, weiß
LED-Stehleuchte 9080, Aluminium mit Metallfuß, 80 W, 230 V, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-9080-210
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9080-210
EAN/GTIN:
     4007735090807
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Aus Aluminium mit Metallfuß. Stufenlose Dimmung. Mit 336 LEDs. Leuchtenfuß: 30 x 45 cm (B x L). Lichtleistung unten 3.500, oben 5.400 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 40.000 h. 2.200 lux Beleuchtungsstärke in 120 cm Abstand. Mit seitlichem Standrohr zur Positionierung am Schreibtisch. Lichtabgabe des Reflektors nach unten und oben. Farbtemperatur 3.700-4.250 K. Lampenspannung 230 V. Mit Betriebsgerät. Höhe: 184 cm. Farbe: silber. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A+".
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Stehleuchte
Hersteller-Name:
Albert & Co
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Farbe:
weiß
max. zul. Leistung:
0
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Artikelbezeichnung:
LED-Stehleuchte 9080
Kabellänge:
0
GTIN:
4007735090807
Werkstoff:
Aluminium mit Metallfuß
Herstellerartikelnummer:
9080-210
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Länge:
0
Energieeffizienzklasse:
A+
Breite des Leuchtenfußes:
30
Breite:
0
Armlänge (unten):
0
Zertifikat/Zulassung:
CE
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Produkttypbezeichnung:
Stehleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 40.000 h. 2.200 lux Beleuchtungsstärke in 120 cm Abstand. Mit seitlichem Standrohr zur Positionierung am Schreibtisch. Lichtabgabe des Reflektors nach unten und oben
Helligkeit einstellbar:
Ja
max. zulässige Leistung:
0
Länge des Leuchtenfußes:
45
Armlänge (oben):
0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,33*
€ 457,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,38*
€ 452,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,22*
€ 431,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,61*
€ 414,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,15*
€ 391,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.