Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO LED-Stehleuchte - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALCO LED-Stehleuchte - Silber
ALCO LED-Stehleuchte - Silber
ALCO LED-Stehleuchte - Silber
ALCO LED-Stehleuchte - Silber
ALCO LED-Stehleuchte - Silber
Artikel-Nr.:
     C1027-9080-1
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9080-1
EAN/GTIN:
     4007735908010
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

ALCO LED-Stehleuchte - Silber

Dimmbare LED Büro-Stehleuchte für das moderne Büro oder Arbeitszimmer. Mit dieser hochwertigen Leuchte aus Aluminium kann eine ideale Lichtsituation am Schreibtischarbeitsplatz erreicht werden. Eine vollprismatische Abdeckung sorgt für perfektes direktes Licht für den Bildschirmarbeitsplatz und durch eine zusätzlich indirekte Beleuchtung des Raumes nach oben erreicht man einen idealen doppelten Lichteffekt. Die Leuchte ist stufenlos dimmbar über einen Drehschalter am Leuchtenmast. Der u-förmige, flache Leuchtenfuß aus massivem Metall ermöglicht eine unauffällige Plazierung der Leuchte direkt am Schreibtisch.
Rahmen des Kopfes und Mast bestehen aus silberfarbenem Aluminium, der Fuß der Leuchte aus beschichtetem, silber lackiertem Stahl.
Weitere Informationen:
Armlänge (oben):
0
Kabellänge:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Breite:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Armlänge (unten):
0
Länge:
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
max. zulässige Leistung:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 35.000 h. 1.050 lux Beleuchtungsstärke in 120 cm Abstand. Mit seitlichem Standrohr zur Positionierung am Schreibtisch. Lichtabgabe des Reflektors nach unten und oben
Länge des Leuchtenfußes:
45
Herstellerartikelnummer:
9080-1
Farbe:
silber | Silber
Breite des Leuchtenfußes:
30
Helligkeit einstellbar:
Ja
Energieeffizienzklasse:
A+
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
LED-Stehleuchte 9080-1
Zolltarifnummer (TARIC):
94052099900
Werkstoff:
Aluminium mit Metallfuß
Zertifikat/Zulassung:
CE
Produkttypbezeichnung:
Stehleuchte
GTIN:
4007735908010
max. zul. Leistung:
0
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Produkt-Typbezeichnung:
Stehleuchte
Material:
Aluminium, Metallfuß silberfarben
Leuchtmittelart:
LED
Sockel / Spannung / Leistung:
-- / 230 V / 2* 118 * 0,25 W (je 30 W up/down)
Lichtstrom:
6.897 lm (4.181 lm up, 2.715 lm down)
Beleuchtungsstärke, im Abstand von:
1.050 lux, 120 cm
Mittlere Nennlebensdauer:
35.000 h
Farbtemperatur:
4.000 K
Zertifikate:
CE
Gewicht ohne Verpackung:
12.600 g
Schutzklasse:
I / Schuko (IP 20)
Position Ein-Schalter:
120 cm über Fuß, Drehknopf in Säule
Verpackungsmasse (H * B * T):
1200 * 510 * 150 mm
Extras:
Dimmbar über Drehknopf in Säule
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,98*
€ 428,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,71*
€ 422,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,44*
€ 406,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,57*
€ 395,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,02*
€ 362,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.