Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO LED-Schreibtischleuchte - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALCO LED-Schreibtischleuchte - Rot
ALCO LED-Schreibtischleuchte - Rot
Artikel-Nr.:
     C1027-9079-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9079-12
EAN/GTIN:
     4007735907921
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

ALCO LED-Schreibtischleuchte - Rot

Ein Hingucker für jeden modernen Arbeitsplatz. Diese ausgefallene LED-Schreibtischleuchte besticht durch die Verschmelzung von Leuchtenarm und Reflektor. Die schlangenartig geformte Leuchte ist durch ihren Silikon überzogenen Leuchtenarm komplett individuell einstellbar und ermöglicht nahezu jede beliebige Positionierung. Sie bietet so nicht nur optisch, sondern auch lichttechnisch ungeahnt viele Möglichkeiten, nicht zuletzt durch ihre 7-stufige Dimmbarkeit über eine Touch-Funktion auf dem Leuchtenfuß. Am Leuchtenfuß befindet sich zusätzlich eine USB Ladefunktion zum Aufladen von Mobilfunkgeräten etc.. Geräte mit entsprechender Vorrichtung können induktiv (QI), auf dem Leuchtenfuss liegend, geladen werden.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0
max. zul. Leistung:
0
Werkstoff:
Silikon
GTIN:
4007735907921
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 9079
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Tischklemme vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Farbe:
rot | Rot
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Länge des Leuchtenfußes:
0
max. zulässige Leistung:
0
Armlänge (unten):
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Armlänge (oben):
0
Breite des Leuchtenfußes:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Höhe:
0
Länge:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h. 1.246 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand. Die schlangenartig geformte Leuchte ist durch den Silikon überzogenen Leuchtenarm komplett individuell einstellbar und ermöglicht nahezu jede beliebige Positionierung
Helligkeit einstellbar:
Ja
Energieeffizienzklasse:
A+
Zolltarifnummer (TARIC):
94052099900
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9079-12
Durchmesser des Leuchtenfußes:
20,5
Zertifikat/Zulassung:
CE
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Arm beweglich:
Ja
Material:
Silikonüberzogen
Leuchtmittelart:
LED
Sockel / Spannung / Leistung:
-- / 230 V / 5 W
Lichtstrom:
350 lm
Beleuchtungsstärke, im Abstand von:
1.246 lux, 35 cm
Mittlere Nennlebensdauer:
10.000 h
Farbtemperatur:
4.000 K
Zertifikate:
CE
Gewicht ohne Verpackung:
2.270 g
Schutzklasse:
III / II (Adapter)
Fuß:
Ja
Verpackungsmasse (H * B * T):
300 * 240 * 190 mm
Extras:
flexibler Silikonarm, USB, QI
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.