Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO LED-Schreibtischleuchte - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALCO LED-Schreibtischleuchte - Schwarz
ALCO LED-Schreibtischleuchte - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-9079-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9079-11
EAN/GTIN:
     4007735907914
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

ALCO LED-Schreibtischleuchte - Schwarz

Ein Hingucker für jeden modernen Arbeitsplatz. Diese ausgefallene LED-Schreibtischleuchte besticht durch die Verschmelzung von Leuchtenarm und Reflektor. Die schlangenartig geformte Leuchte ist durch ihren Silikon überzogenen Leuchtenarm komplett individuell einstellbar und ermöglicht nahezu jede beliebige Positionierung. Sie bietet so nicht nur optisch, sondern auch lichttechnisch ungeahnt viele Möglichkeiten, nicht zuletzt durch ihre 7-stufige Dimmbarkeit über eine Touch-Funktion auf dem Leuchtenfuß. Am Leuchtenfuß befindet sich zusätzlich eine USB Ladefunktion zum Aufladen von Mobilfunkgeräten etc.. Geräte mit entsprechender Vorrichtung können induktiv (QI), auf dem Leuchtenfuss liegend, geladen werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Silikon
max. zul. Leistung:
0
Kabellänge:
0
GTIN:
4007735907914
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Farbe:
schwarz | Schwarz
Hersteller-Name:
Albert & Co
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 9079
Tischklemme vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Länge des Leuchtenfußes:
0
Armlänge (oben):
0
Breite des Leuchtenfußes:
0
max. zulässige Leistung:
0
Länge:
0
Armlänge (unten):
0
Höhe:
0
Energieeffizienzklasse:
A+
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h. 1.246 lux Beleuchtungsstärke in 35 cm Abstand. Die schlangenartig geformte Leuchte ist durch den Silikon überzogenen Leuchtenarm komplett individuell einstellbar und ermöglicht nahezu jede beliebige Positionierung
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Durchmesser des Leuchtenfußes:
20,5
Herstellerartikelnummer:
9079-11
Zertifikat/Zulassung:
CE
Zolltarifnummer (TARIC):
94052099900
Helligkeit einstellbar:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Arm beweglich:
Ja
Material:
Silikonüberzogen
Leuchtmittelart:
LED
Sockel / Spannung / Leistung:
-- / 230 V / 5 W
Lichtstrom:
350 lm
Beleuchtungsstärke, im Abstand von:
1.246 lux, 35 cm
Mittlere Nennlebensdauer:
10.000 h
Farbtemperatur:
4.000 K
Zertifikate:
CE
Gewicht ohne Verpackung:
2.270 g
Schutzklasse:
III / II (Adapter)
Fuß:
Ja
Verpackungsmasse (H * B * T):
300 * 240 * 190 mm
Extras:
flexibler Silikonarm, USB, QI
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.