Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 907, Kunststoff, 6 W, 230 V, 360 lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 907, Kunststoff, 6 W, 230 V, 360 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 907, Kunststoff, 6 W, 230 V, 360 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 907, Kunststoff, 6 W, 230 V, 360 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 907, Kunststoff, 6 W, 230 V, 360 lm, schwarz
LED-Tischleuchte 907, Kunststoff, 6 W, 230 V, 360 lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-907-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     907-11
EAN/GTIN:
     4007735907112
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus Kunststoff. Dimmbar, mit Tischfuß. Mit 16+8 LEDs. Leuchtenfuß: 8 x 16 cm (B x L). Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 360 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 1.200 lux Beleuchtungsstärke in 30 cm Abstand. Farbtemperatur 3.000, 4.000 oder 6.000 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 6 W. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A". Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Kabellänge:
0
GTIN:
4007735907112
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 907
max. zul. Leistung:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Tischklemme vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Farbe:
schwarz
Hersteller-Name:
Albert & Co
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Breite:
0
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Armlänge (unten):
0
Länge:
0
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 1.200 lux Beleuchtungsstärke in 30 cm Abstand
Höhe:
430
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Breite des Leuchtenfußes:
10
Herstellerartikelnummer:
907-11
Arm beweglich:
Ja
Helligkeit einstellbar:
Ja
Länge des Leuchtenfußes:
16
Zertifikat/Zulassung:
CE
Zolltarifnummer (TARIC):
94052099900
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
max. zulässige Leistung:
0
Armlänge (oben):
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.