Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstoff-Stehleuchte 9053, Metall und Acrylat, 14 W, 230 V, 4560 lm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstoff-Stehleuchte 9053, Metall und Acrylat, 14 W, 230 V, 4560 lm, silber
Leuchtstoff-Stehleuchte 9053, Metall und Acrylat, 14 W, 230 V, 4560 lm, silber
Leuchtstoff-Stehleuchte 9053, Metall und Acrylat, 14 W, 230 V, 4560 lm, silber
Leuchtstoff-Stehleuchte 9053, Metall und Acrylat, 14 W, 230 V, 4560 lm, silber
Leuchtstoff-Stehleuchte 9053, Metall und Acrylat, 14 W, 230 V, 4560 lm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-9053
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9053
EAN/GTIN:
     4007735090531
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Aus Metall, lackiert und Acrylat. Sockel 4x T5/G5. Leuchtenfuß: 45 x 32 cm (B x L). Lichtleistung 4.560 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 14.000 h. 350 lux Beleuchtungsstärke. Mit mittigem Standrohr. Lichtabgabe des Reflektors nach unten und oben. Farbtemperatur 4.000 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 14 W. Mit Betriebsgerät. Höhe: 184 cm. Farbe: silber. Leuchtmittel austauschbar. Energieeffizienzklasse "A".
Weitere Informationen:
max. zul. Leistung:
0
Ausführung des Leuchtmittels:
Leuchtstoff
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735090531
Farbe:
silber
Werkstoff:
Metall, lackiert und Acrylat
Artikelbezeichnung:
Leuchtstoff-Stehleuchte 9053
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Kabellänge:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Stehleuchte
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Arm beweglich:
Nein
Länge:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Produkttypbezeichnung:
Stehleuchte
Länge des Leuchtenfußes:
32
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Zertifikat/Zulassung:
CE
Breite des Leuchtenfußes:
45
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Herstellerartikelnummer:
9053
Armlänge (oben):
175
max. zulässige Leistung:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 14.000 h. 350 lux Beleuchtungsstärke. Mit mittigem Standrohr. Lichtabgabe des Reflektors nach unten und oben
Energieeffizienzklasse:
A
Armlänge (unten):
0
Helligkeit einstellbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: standlampe alco, standlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.