Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 9042, Kunststoff/Metall, 11 W, 850 lm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 9042, Kunststoff/Metall, 11 W, 850 lm, lichtgrau
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 9042, Kunststoff/Metall, 11 W, 850 lm, lichtgrau
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 9042, Kunststoff/Metall, 11 W, 850 lm, lichtgrau
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 9042, Kunststoff/Metall, 11 W, 850 lm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1027-9042-33
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9042-33
EAN/GTIN:
     4007735904234
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe HF-Betrieb
Kompaktlampen HF-Betrieb
Aus Kunststoff und Metall. Mit Tischfuß. Sockel 2G7. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenfuß: 20 x 15 cm (B x L). Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 850 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 6.000 h. 950 lux Beleuchtungsstärke in 50 cm Abstand. Reflektor mit Rastereinsatz für blendfreies Licht. Farbtemperatur 4.200 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 11 W. Mit Betriebsgerät. Leuchtmittel austauschbar. Energieeffizienzklasse "A". Spalte: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Leuchtmittels:
Kompaktleuchtstoff
GTIN:
4007735904234
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Kabellänge:
0
Artikelbezeichnung:
Kompaktleuchtstoff-Tischleuchte 9042
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Farbe:
lichtgrau
Werkstoff:
Kunststoff und Metall
Tischklemme vorhanden:
Nein
max. zul. Leistung:
0
Zolltarifnummer (TARIC):
94052040000
Länge des Leuchtenfußes:
15
max. zulässige Leistung:
0
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Arm beweglich:
Ja
Höhe:
720
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Länge:
0
Armlänge (unten):
0
Breite des Leuchtenfußes:
20
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Herstellerartikelnummer:
9042-33
Zertifikat/Zulassung:
CE
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Armlänge (oben):
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Energieeffizienzklasse:
A
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Helligkeit einstellbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 6.000 h. 950 lux Beleuchtungsstärke in 50 cm Abstand. Reflektor mit Rastereinsatz für blendfreies Licht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.