Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Tischleuchte 9026, Kunststoff, 50 W, 12/230 V, 900 lm, silber/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Tischleuchte 9026, Kunststoff, 50 W, 12/230 V, 900 lm, silber/anthrazit
Halogen-Tischleuchte 9026, Kunststoff, 50 W, 12/230 V, 900 lm, silber/anthrazit
Halogen-Tischleuchte 9026, Kunststoff, 50 W, 12/230 V, 900 lm, silber/anthrazit
Halogen-Tischleuchte 9026, Kunststoff, 50 W, 12/230 V, 900 lm, silber/anthrazit
Halogen-Tischleuchte 9026, Kunststoff, 50 W, 12/230 V, 900 lm, silber/anthrazit
Halogen-Tischleuchte 9026, Kunststoff, 50 W, 12/230 V, 900 lm, silber/anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1027-9026
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9026
EAN/GTIN:
     4007735090265
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus Kunststoff. Mit Standfuß und Tischklemme. Sockel QT12 GY6,35. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 900 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 2.000 h. 2.000 lux Beleuchtungsstärke in 45 cm Abstand. Farbtemperatur 2.900 K. Lampenspannung 12/230 V, Lampenleistung 50 W. Farbe: silber/anthrazit. Leuchtmittel austauschbar. Energieeffizienzklasse "C".
Weitere Informationen:
Länge:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Breite des Leuchtenfußes:
0
Kabellänge:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Breite:
0
Länge des Leuchtenfußes:
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
max. zulässige Leistung:
50
Helligkeit einstellbar:
Nein
Armlänge (oben):
0
Herstellerartikelnummer:
9026
Farbe:
silber/anthrazit
Arm beweglich:
Ja
Ausführung des Leuchtmittels:
Halogen
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 2.000 h. 2.000 lux Beleuchtungsstärke in 45 cm Abstand
Hersteller-Name:
Albert & Co
Zertifikat/Zulassung:
CE
Armlänge (unten):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Tischklemme vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Halogen-Tischleuchte 9026
Höhe:
860
Energieeffizienzklasse:
C
GTIN:
4007735090265
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
max. zul. Leistung:
50
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.