| |
|
| Artikel-Nr.: C1027-8040 Herst.-Nr.: 8040 EAN/GTIN: 4007735080402 |
| |
|
| | |
| Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-fache Einhängemöglichkeit für Kordel an jedem Pfosten für verschiedene Aufstellvarianten. Mit geflochtener Nylonkordel. Höhe: ca. 95 cm, Durchmesser ca. 32 cm, Kordel-Ø: ca. 3 cm, Kordellänge: ca. 150 cm. Gesamtgewicht: 12,5 kg. Ausführung: Seilständer Chrom mit schwarzer Kordel. Weitere Informationen: | | GTIN: | 4007735080402 | Hersteller-Name: | Albert & Co | Artikelbezeichnung: | Seilständer | Herstellerartikelnummer: | 8040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kordelständer, Leitschwelle, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten |
| | |
| |