| |
|
| Artikel-Nr.: C1027-8030 Herst.-Nr.: 8030 EAN/GTIN: 4007735080303 |
| |
|
| | |
| Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-Wege-Gurtkassette mit 3-fach Gurtaufnahme an jedem Pfosten für Aufstellvarianten in unterschiedlichem Winkel zueinander. Mit automatischer mechanischer Gurtaufwicklung und strapazierfähigem Nylongurt. Höhe: ca. 100 cm, Durchmesser ca. 32 cm, Gurtbreite: ca. 5 cm, max. Gurtauszugslänge: ca. 300 cm. Gesamtgewicht: 12,5 kg. Ausführung: Chrom mit rotem Gurt. Weitere Informationen: | | GTIN: | 4007735080303 | Artikelbezeichnung: | Gurtständer | Hersteller-Name: | Albert & Co | Herstellerartikelnummer: | 8030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gurtpfosten, Gurtständer, Gurtwarnständer, Rollgurtpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, alco absperrpfosten |
| | |
| |