Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 250 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 250 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 250 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 250 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 250 g
Artikel-Nr.:
     C1027-794
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     794
EAN/GTIN:
     4007735007942
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder rot
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 85 mm. Farbe: rot. : 250. Verpackung: Pappschachtel mit 250 g.
Weitere Informationen:
Breite:
0
Länge:
0
Masse:
0
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Durchmesser:
85
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Werkstoff:
Naturkautschuk
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
GTIN:
4007735007942
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Garantie gewährt:
Nein
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
794
Farbe:
rot
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.