Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfeuchter, Kunststoff, roter Gummischwamm, 100 x 20 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfeuchter, Kunststoff, roter Gummischwamm, 100 x 20 mm, grün
Anfeuchter, Kunststoff, roter Gummischwamm, 100 x 20 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1027-769-18
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     769-18
EAN/GTIN:
     4007735176983
Suchbegriffe:
Anfeuchter
Finger-Anfeuchter
Fingeranfeuchter
Kinderknete
Anfeuchter aus rotem Gummischwamm, Behälter aus Plastik. Schwamm austauschbar. Größe: 100 x 20 mm (B x T). Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Anfeuchter (Büro)
Herstellerartikelnummer:
769-18
Anfeuchter austauschbar:
Ja
Material des Anfeuchters:
roter Gummischwamm
Material des Behälters:
Plastik
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
GTIN:
4007735176983
Artikelbezeichnung:
Anfeuchter
Farbe des Behälters:
grün
Durchmesser:
100
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Anfeuchter (Büro)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.