Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 1000 g
Artikel-Nr.:
     C1027-7471
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     7471
EAN/GTIN:
     4007735074715
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband alco 1000g
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 100 mm. Farbe: rot. Verpackung: Plastiktüte mit 1000 g. : 1000.
Weitere Informationen:
Länge:
0
Breite:
0
Masse:
0
Garantie gewährt:
Nein
Farbe:
rot
Durchmesser:
100
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Herstellerartikelnummer:
7471
GTIN:
4007735074715
Werkstoff:
Naturkautschuk
Ausführung des Gebindes:
Plastiktüte
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00486* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.