Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 1000 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 1000 g
Artikel-Nr.:
     273-ALC747
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     747
EAN/GTIN:
     4007735007478
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 100 mm. Farbe: rot. Verpackung: Pappschachtel mit 1000 g. : 1000.
Weitere Informationen:
Masse:
0
Länge:
0
Breite:
0
Werkstoff:
Naturkautschuk
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Durchmesser:
100
GTIN:
4007735007478
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
747
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,37*
€ 8,40*
1 Tag
367
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,69*
€ 8,55*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,81*
€ 8,94*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,52*
€ 9,67*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,78*
€ 15,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 5,37* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.