Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 1000 g
Artikel-Nr.:
     273-ALC746
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     746
EAN/GTIN:
     4007735007461
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband alco 1000g
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 85 mm. Farbe: rot. Verpackung: Pappschachtel mit 1000 g. : 1000.
Weitere Informationen:
Breite:
0
Länge:
0
Masse:
0
GTIN:
4007735007461
Durchmesser:
85
Farbe:
rot
Werkstoff:
Naturkautschuk
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Garantie gewährt:
Nein
Hersteller-Name:
Albert & Co
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Herstellerartikelnummer:
746
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 8,54*
3 Tage
13
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 8,57*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,78*
€ 8,89*
2 Tage
85
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,09*
€ 9,05*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,17*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00556* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.