Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, sortiert, 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, sortiert, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, sortiert, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, sortiert, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, sortiert, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, sortiert, 1000 g
Artikel-Nr.:
     C1027-7451
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     7451
EAN/GTIN:
     4007735074517
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband alco 1000g
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 50 mm. Farbe: rot. : 1000. Verpackung: Plastiktüte mit 1000 g.
Weitere Informationen:
Länge:
0
Breite:
0
Masse:
0
Ausführung des Gebindes:
Plastiktüte
Farbe:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Hersteller-Name:
Albert & Co
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Durchmesser:
65
GTIN:
4007735074517
Werkstoff:
Naturkautschuk
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Herstellerartikelnummer:
7451
Weitere Suchbegriffe: alco gummibänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.