Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe, Naturkautschuk, sortiert, 75 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiringe, Naturkautschuk, sortiert, 75 Stück
Gummiringe, Naturkautschuk, sortiert, 75 Stück
Gummiringe, Naturkautschuk, sortiert, 75 Stück
Gummiringe, Naturkautschuk, sortiert, 75 Stück
Gummiringe, Naturkautschuk, sortiert, 75 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-7445
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     7445
EAN/GTIN:
     4007735074456
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Verpackung: Karte mit 75 Stück. Farbe: sortiert. Durchmesser: sortiert.
Weitere Informationen:
Masse:
0
Breite:
0
Länge:
0
Durchmesser:
0
Herstellerartikelnummer:
7445
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Werkstoff:
Naturkautschuk
GTIN:
4007735074456
Hersteller-Name:
Albert & Co
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Gebindes:
auf Karte
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Farbe:
sortiert
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: gummiband sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.