Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring-Ball, Naturkautschuk, Ø 70 mm, sortiert, 190 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiring-Ball, Naturkautschuk, Ø 70 mm, sortiert, 190 g
Gummiring-Ball, Naturkautschuk, Ø 70 mm, sortiert, 190 g
Artikel-Nr.:
     C1027-7440
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     7440
EAN/GTIN:
     4007735074401
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder
gummiband
Aus Naturkautschuk. Ø: 70 mm. Farbe: sortiert. 190 g.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
sortiert
GTIN:
4007735074401
Werkstoff:
Naturkautschuk
Durchmesser:
70
Artikelbezeichnung:
Gummiring-Ball
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Zolltarifnummer (TARIC):
40169997900
Herstellerartikelnummer:
7440
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 190 Gramm (ab € 0,01606* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.