Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 1000 g
Artikel-Nr.:
     467-KATA095135
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     744
EAN/GTIN:
     4007735007447
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder rot
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 50 mm. Farbe: rot. Verpackung: Pappschachtel mit 1000 g. : 1000.
Weitere Informationen:
Masse:
0
Länge:
0
Breite:
0
GTIN:
4007735007447
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Hersteller-Name:
Albert & Co
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Werkstoff:
Naturkautschuk
Durchmesser:
50
Herstellerartikelnummer:
744
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,17*
€ 10,54*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,83*
€ 15,61*
9 Tage
9
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,31*
€ 28,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00717* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.