| |
|
| Artikel-Nr.: C1027-743 Herst.-Nr.: 743 EAN/GTIN: 4007735007430 |
| |
|
| | |
| Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 40 mm. Farbe: rot. : 1000. Verpackung: Pappschachtel mit 1000 g. Weitere Informationen: | | Masse: | 0 | Breite: | 0 | Länge: | 0 | Farbe: | rot | Werkstoff: | Naturkautschuk | GTIN: | 4007735007430 | Hersteller-Name: | Albert & Co | Artikelbezeichnung: | Gummiringe | Durchmesser: | 40 | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Gebindes: | Pappschachtel | Beschreibung der Besonderheiten: | dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich | Produkt-Typbezeichnung: | Gummiring | Produkttypbezeichnung: | Gummiring | Herstellerartikelnummer: | 743 |
|
| | |
| | | |
| |