Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 25 mm, rot, 1000 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 25 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 25 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 25 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 25 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 25 mm, rot, 1000 g
Artikel-Nr.:
     C1027-7421
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     7421
EAN/GTIN:
     4007735742119
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder rot
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 25 mm. Farbe: rot. Verpackung: Plastiktüte mit 1000 g. : 1000.
Weitere Informationen:
Länge:
0
Masse:
0
Breite:
0
GTIN:
4007735742119
Werkstoff:
Naturkautschuk
Farbe:
rot
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Ausführung des Gebindes:
Plastiktüte
Durchmesser:
25
Herstellerartikelnummer:
7421
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00484* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.