Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 500 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 500 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 500 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 500 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 500 g
Artikel-Nr.:
     467-KATA095216
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     740
EAN/GTIN:
     4007735007409
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 65 mm. Farbe: rot. : 500. Verpackung: Pappschachtel mit 500 g.
Weitere Informationen:
Masse:
0
Breite:
0
Länge:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Farbe:
rot
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735007409
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Durchmesser:
65
Werkstoff:
Naturkautschuk
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Herstellerartikelnummer:
740
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,98*
€ 7,71*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,09*
€ 9,15*
9 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,87*
€ 15,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,00996* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.