Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 500 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 500 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 500 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 500 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 500 g
Artikel-Nr.:
     467-KATA700185
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     739
EAN/GTIN:
     4007735007393
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder rot
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 50 mm. Farbe: rot. Verpackung: Pappschachtel mit 500 g. : 500.
Weitere Informationen:
Masse:
0
Breite:
0
Länge:
0
Garantie gewährt:
Nein
Herstellerartikelnummer:
739
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Werkstoff:
Naturkautschuk
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Durchmesser:
50
Hersteller-Name:
Albert & Co
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
GTIN:
4007735007393
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,01*
€ 7,69*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,10*
€ 9,12*
8 Tage
15
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,38*
€ 17,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,01002* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.