Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 500 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 500 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 500 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 500 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 500 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 40 mm, rot, 500 g
Artikel-Nr.:
     1682-176028030
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     738
EAN/GTIN:
     4007735007386
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder rot
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 40 mm. Farbe: rot. : 500. Verpackung: Pappschachtel mit 500 g.
Weitere Informationen:
Breite:
0
Länge:
0
Masse:
0
Herstellerartikelnummer:
738
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Durchmesser:
40
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735007386
Farbe:
rot
Garantie gewährt:
Nein
Werkstoff:
Naturkautschuk
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
19
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,32*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,23*
€ 5,35*
8 Tage
19
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,72*
€ 5,83*
8 Tage
7
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,36*
€ 17,46*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
1 Paket enthält 500 Gramm (ab € 0,0068* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.