Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 50 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 100 mm, rot, 50 g
Artikel-Nr.:
     273-ALC737
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     737/1
EAN/GTIN:
     4007735073718
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 100 mm. Farbe: rot. Verpackung: Pappschachtel mit 50 g. : 50.
Weitere Informationen:
Länge:
0
Masse:
0
Breite:
0
Farbe:
rot
Werkstoff:
Naturkautschuk
Durchmesser:
100
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
GTIN:
4007735073718
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Herstellerartikelnummer:
737/1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 0,46*
€ 0,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,60*
€ 1,05*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,89*
€ 1,48*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,65*
9 Tage
100
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,73*
€ 2,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paket
1 Paket enthält 50 Gramm (ab € 0,0092* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.