Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, sortiert, 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, sortiert, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, sortiert, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, sortiert, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, sortiert, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, sortiert, 50 g
Artikel-Nr.:
     C1027-736/1
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     736/1
EAN/GTIN:
     4007735073619
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummibänder alco 50g
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 85 mm. Farbe: sortiert. : 50. Verpackung: Pappschachtel mit 50 g.
Weitere Informationen:
Masse:
0
Breite:
0
Länge:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Farbe:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735073619
Durchmesser:
85
Werkstoff:
Naturkautschuk
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Garantie gewährt:
Nein
Herstellerartikelnummer:
736/1
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: alco gummibänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.