Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, sortiert, 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiringe 50mm 50g farbig
Gummiringe 50mm 50g farbig
Artikel-Nr.:
     C1027-733
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     733
EAN/GTIN:
     4007735007331
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummibänder alco 50g
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 50 mm. Farbe: sortiert. Verpackung: Pappschachtel mit 50 g. : 50.
Weitere Informationen:
Masse:
0
Länge:
0
Breite:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Durchmesser:
50
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Hersteller-Name:
Albert & Co
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
Naturkautschuk
GTIN:
4007735007331
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Herstellerartikelnummer:
733
Weitere Suchbegriffe: alco gummibänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,0138* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.