Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, Kunststoff, 650x500 mm, dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage, Kunststoff, 650x500 mm, dunkelgrün
Schreibunterlage, Kunststoff, 650x500 mm, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     C1027-5532-18
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5532-18
EAN/GTIN:
     4007735553289
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage grün transpar...
Aus Kunststoff. Rechteckig mit abgerundeten Ecken. Abwaschbar und strapazierfähig. Rutschfest. Größe: 650 x 500 mm (B x H). Farbe: dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
dunkelgrün
Beschreibung der Besonderheiten:
mit abgerundeten Ecken. Abwaschbar und strapazierfähig. Rutschfest
Breite:
650
Artikelbezeichnung:
Schreibunterlage
Höhe:
500
GTIN:
4007735553289
Produkt-Typbezeichnung:
Schreibunterlage
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000000
Herstellerartikelnummer:
5532-18
Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.