Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, Kunststoff, 650x500 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage, Kunststoff, 650x500 mm, schwarz
Schreibunterlage, Kunststoff, 650x500 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-5532-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5532-11
EAN/GTIN:
     4007735553210
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage schwarz folie
Aus Kunststoff. Rechteckig mit abgerundeten Ecken. Abwaschbar und strapazierfähig. Rutschfest. Größe: 650 x 500 mm (B x H). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000000
GTIN:
4007735553210
Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Farbe:
schwarz
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Schreibunterlage
Höhe:
500
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
mit abgerundeten Ecken. Abwaschbar und strapazierfähig. Rutschfest
Breite:
650
Herstellerartikelnummer:
5532-11
Produkt-Typbezeichnung:
Schreibunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.