Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Brieföffner
>
Artikel
Brieföffner Acryl, 240 mm, glasklar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1027-4467
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
4467
EAN/GTIN:
4007735044671
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner
Griff aus Acryl. Klinge aus Metall. Länge: 240 mm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735044671
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Brieföffner Acryl
Produkt-Typbezeichnung:
Brieföffner, Briefbesteck
Material der Klinge:
Metall
Länge:
240
Herstellerartikelnummer:
4467
Produkttypbezeichnung:
Brieföffner, Briefbesteck
Material des Griffes:
Acryl
Farbe:
glasklar
... >
ALCO
>
Bürobedarf
>
Schreibtischaccessoires(Acryl)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.