Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze, Metall, 130x140x240 mm, schwarz, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Buchstütze, Metall, 130x140x240 mm, schwarz, 2 Stück
Buchstütze, Metall, 130x140x240 mm, schwarz, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     1682-123651390
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4303-11
EAN/GTIN:
     4007735430313
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Aus Metall. Klarsichtverpackung mit 2 Stück. Farbe: schwarz. Größe: 130 x 140 x 240 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
240
Breite:
130
Artikelbezeichnung:
Buchstütze
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735430313
Produkt-Typbezeichnung:
Buchstütze
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
140
Produkttypbezeichnung:
Buchstütze
Herstellerartikelnummer:
4303-11
Weitere Suchbegriffe: buchstützen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
35
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 7,66*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,57*
€ 7,67*
1 Tag
11
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 7,83*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,57*
€ 8,90*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.