Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA291175 Herst.-Nr.: 4303-11 EAN/GTIN: 4007735430313 |
| |
|
| | |
| - Buchstütze aus Stahlblech
- Farbig lackiert
- Stärke: 1,5 mm
- Belastbarkeit: mittel
- Größe (B x Tx H): 140 x 130 x 240 mm
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 140 mm | Bruttogewicht: | 0.73 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 240 mm | Marke: | Alco | Material: | Stahl | Tiefe: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall schwarz, buchstützen metall, buchstützen, 4303, Buch, Buch-Stütze, Bücher, BuchStütze, Kataloge, Katalogstütze, Ordner, Registraturstützen, Stütze |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,54* | € 7,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 4,76* | € 7,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,80* | € 7,88* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,53* | € 8,88* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 7,76* | € 11,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,765* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|