Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal, aus Stahlblech, mit 5 Böden, 80x40x180 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubregal, aus Stahlblech, mit 5 Böden, 80x40x180 cm, silber
Schraubregal, aus Stahlblech, mit 5 Böden, 80x40x180 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-411
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     411
EAN/GTIN:
     4007735004118
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Als Hochregal einsetzbar. Mit 5 Böden. Individuell einstellbar. Aus Stahlblech, verzinkt. Tragkraft je Ebene: 85 kg. Gewicht: 18,5 kg. Größe: 80 x 40 x 180 cm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Höhe:
1800
Artikelbezeichnung:
Schraubregal
Produkttypbezeichnung:
Regal
Herstellerartikelnummer:
411
Hersteller-Name:
Albert & Co
Tiefe:
400
Werkstoff:
Stahlblech, verzinkt
GTIN:
4007735004118
Farbe:
silber
Breite:
800
Produkt-Typbezeichnung:
Regal
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Standregal, standregal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.