Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, aus Stahlblech, mit 5 Holzböden, 92x46x180 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal, aus Stahlblech, mit 5 Holzböden, 92x46x180 cm, silber
Steckregal, aus Stahlblech, mit 5 Holzböden, 92x46x180 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-410
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     410
EAN/GTIN:
     4007735004101
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Als Hochregal oder Werkbank einsetzbar. Mit 5 Böden. Individuell einstellbar. Aus Stahlblech, verzinkt mit Holzböden. Tragkraft je Ebene: 175 kg. Gewicht: 30 kg. Größe: 92 x 46 x 180 cm (B x T x H) als Werkbank 184 x 46 x 90 cm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735004101
Tiefe:
460
Produkt-Typbezeichnung:
Regal
Farbe:
silber
Hersteller-Name:
Albert & Co
Breite:
920
Höhe:
1800
Werkstoff:
Stahlblech, verzinkt mit Holzböden
Anzahl der Fachböden:
5
Artikelbezeichnung:
Steckregal
Herstellerartikelnummer:
410
Produkttypbezeichnung:
Regal
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080900
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.