Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Abfallsammler, Metall, gelocht, 15 l, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier-Abfallsammler, Metall, gelocht, 15 l, silber
Papier-Abfallsammler, Metall, gelocht, 15 l, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2981-36
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2981-36
EAN/GTIN:
     4007735298166
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Aus Metall, gelocht. Größe: 240 x 400 mm (Ø x H). Volumen: 15 l. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Farbe:
silber
flammsicher:
Nein
Artikelbezeichnung:
Papier-Abfallsammler
Griffrand vorhanden:
Nein
Volumen:
15
Werkstoff:
Metall, gelocht
Rollen vorhanden:
Nein
max. Durchmesser:
240
Hersteller-Name:
Albert & Co
Deckel vorhanden:
Nein
Höhe:
400
GTIN:
4007735298166
Zolltarifnummer (TARIC):
73239300900
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Herstellerartikelnummer:
2981-36
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.