Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 20 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 20 l, blau
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 20 l, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-2962-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2962-15
EAN/GTIN:
     4007735296254
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Aus Stahl, kunststoffbeschichtet. Mit Kunststoffeinsatz und Deckel. Größe: 295 x 455 (Ø x H). Volumen: 20 l. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
max. Durchmesser:
295
Griffrand vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Höhe:
455
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Werkstoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Volumen:
20
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Kunststoffeinsatz
Rollen vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
GTIN:
4007735296254
Artikelbezeichnung:
Tretabfalleimer
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Herstellerartikelnummer:
2962-15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.