Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 12 l, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 12 l, silber
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 12 l, silber
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 12 l, silber
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 12 l, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2961-36
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2961-36
EAN/GTIN:
     4007735296162
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Aus Stahl, kunststoffbeschichtet. Mit Kunststoffeinsatz und Deckel. Größe: 255 x 395 (Ø x H). Volumen: 12 l. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Tiefe:
0
min. Durchmesser:
0
Anzahl der Sortierfächer:
0
Deckel vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Kunststoffeinsatz
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Hersteller-Name:
Albert & Co
Griffrand vorhanden:
Nein
max. Durchmesser:
255
Höhe:
400
Werkstoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Farbe:
silber
Volumen:
12
Artikelbezeichnung:
Tretabfalleimer
GTIN:
4007735296162
flammsicher:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
Breite:
0
Herstellerartikelnummer:
2961-36
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.